NESTOR - Lattiakaappi - NC-1000 ODF, kiinteä 2200mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Korkeus - 2200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845203

Sähkönumero

7284520

Toimittajan tuotenumero

LV2021

Tukkuerä

2

Leveys:

600 mm

Syvyys:

300 mm

Väri:

harmaa

Kiinnityskohta:

etupuolella

Korkeus:

2200 mm

Materiaali:

teräs

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Etuoven materiaali:

teräs

Ikkunallisella ovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Vertikaalinen kaapelinohjaus:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

NC-1000 ODF-teline, kiinteä, korkeus 2200mm

ETSI mitoitukseen perustuva valokuitujen ristikytkentäteline kiinteällä sisäosalla. Korkeus 2200mm.