NESTOR - MechTiiviste 6x10mm kaapelille - Nestor Mech Seal 6 x 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 55 mm
Korkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 33 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072846019
Sähkönumero
7284601
Toimittajan tuotenumero
LV2543
Tukkuerä
1
Leveys:
55 mm
Korkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
33 mm
Mekaaninen tiiviste, Nestor st Closure Mech jatkoksiin, 6x10mmkaapelille
Nestor Mech Seal 6 x 10mm
Nestor Mech Seal 6 x 10mm
- Nestor St Closure -jatkoskoteloiden läpivientien helppoon ja nopeaan tiivistämiseen suunniteltu mekaaninen tiiviste.
- Mekaaninen läpivienti asennetaan jatkoskotelon ovaaliaukkoon ja se soveltuu kuudelle kaapelille, joiden halkaisija on korkeintaan 10mm tai vähintään 7mm.
- Tiivistäminen tapahtuu laipoissa olevien ruuvien avulla, joten läpivienti voidaan tiivistää turvallisesti ilman kuumennettavia kutistesukkia tai -tuppiloita.
- Mekaanisen tiivisteen käyttö pienentää mahdollisuutta tehdä virheellinen asennus.
- Metalliosien materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
- Tiiviste on IP67-luokiteltu.
- Tuote on testattu ja yhteensopivuus taattu vain Nestor St Closure -jatkoskoteloiden kanssa.
- Pakkaukseen kuuluu tiivisteen lisäksi tarvikepussi, joka sisältää maadoituskamman kiinnitysruuveineen sekä 6 kpl letkukiristimiä.



