NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 14/10mm Blue K1000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Ulkohalkaisija - 14 mm
Ulkovaipan väri - sininen
Halogeeniton - ei
Armeeraus/vahvistus - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188115
Sähkönumero
5218811
Toimittajan tuotenumero
L10906
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
10 mm
Ulkohalkaisija:
14 mm
Ulkovaipan väri:
sininen
Halogeeniton:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 14/10mm, maahan asennettava, sininen
Optimus DB 14/10mm Blue
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava runkoyhteyksiin. Ulkohalkaisija 14mm, sisähalkaisija 10mm. Kanavan väri sininen.
Optimus DB 14/10mm Blue
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava runkoyhteyksiin. Ulkohalkaisija 14mm, sisähalkaisija 10mm. Kanavan väri sininen.