NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 14/10mm Grey

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Ulkohalkaisija - 14 mm
Ulkovaipan väri - harmaa
Armeeraus/vahvistus - ei ole
Metalliton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188528
Sähkönumero
5218852
Toimittajan tuotenumero
L10989
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Ulkohalkaisija:
14 mm
Ulkovaipan väri:
harmaa
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 14/10mm, maahan asennettava, harmaa
Optimus DB 14/10mm Grey
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava runkoyhteyksiin. Ulkohalkaisija 14mm, sisähalkaisija 10mm. Kanavan väri harmaa.
Optimus DB 14/10mm Grey
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava runkoyhteyksiin. Ulkohalkaisija 14mm, sisähalkaisija 10mm. Kanavan väri harmaa.



