NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 1x7/3,5mm + jacket

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Ulkohalkaisija - 9 mm
Ulkovaipan väri - sininen
Halogeeniton - ei
Armeeraus/vahvistus - suojavaippa
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188030
Sähkönumero
5218803
Toimittajan tuotenumero
L10898
Tukkuerä
2000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Ulkohalkaisija:
9 mm
Ulkovaipan väri:
sininen
Halogeeniton:
ei
Armeeraus/vahvistus:
suojavaippa
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 1 x 7/3,5mm Extra jacket, maahan asennettava, sininen
Optimus DB 1 x 7/3,5mm Extra jacket
Suoraan maahan asennettava lisävaipattu yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Vaipan ulkohalkaisija 8mm, kanavan ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.
Optimus DB 1 x 7/3,5mm Extra jacket
Suoraan maahan asennettava lisävaipattu yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Vaipan ulkohalkaisija 8mm, kanavan ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.



