NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 7/3,5mm Blue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 7 mm
Ulkovaipan väri - sininen
Halogeeniton - ei
Armeeraus/vahvistus - ei ole
Metalliton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188023
Sähkönumero
5218802
Toimittajan tuotenumero
L10895
Tukkuerä
2000
Ulkohalkaisija:
7 mm
Ulkovaipan väri:
sininen
Halogeeniton:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 7/3,5mm, maahan asennettava, sininen
Optimus DB 7/3,5mm Blue
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.
Optimus DB 7/3,5mm Blue
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.



