NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 7/3,5mm Brown

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Ulkohalkaisija - 7 mm
Ulkovaipan väri - ruskea
Armeeraus/vahvistus - ei ole
Metalliton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188450
Sähkönumero
5218845
Toimittajan tuotenumero
L10983
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Ulkohalkaisija:
7 mm
Ulkovaipan väri:
ruskea
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 7/3,5mm, maahan asennettava, ruskea
Optimus DB 7/3,5mm Brown
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.
Optimus DB 7/3,5mm Brown
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.



