NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 10 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 10 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 10 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
800 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188597
Sähkönumero
5218859
Toimittajan tuotenumero
LV2448
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
10 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
10 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 10 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 10 mm
Jatkoliitin 10 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 10 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 10 mm
Jatkoliitin 10 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 10 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.



