NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 16 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 16 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 16 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
400 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188559
Sähkönumero
5218855
Toimittajan tuotenumero
LV2444
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
16 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
16 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 16 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 16 mm
Jatkoliitin 16 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 16 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 16 mm
Jatkoliitin 16 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 16 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.