NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 18 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 18 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 18 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
300 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188566
Sähkönumero
5218856
Toimittajan tuotenumero
LV2445
Tukkuerä
50
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
18 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
18 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 18 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 18 mm
Jatkoliitin 18 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 18 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 18 mm
Jatkoliitin 18 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 18 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.



