NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 25 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 25 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 25 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188580
Sähkönumero
5218858
Toimittajan tuotenumero
LV2447
Tukkuerä
50
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
25 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
25 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 25 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 25 mm
Jatkoliitin 25 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 25 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 25 mm
Jatkoliitin 25 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 25 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.



