NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 3 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 3 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 3 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
2500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188641
Sähkönumero
5218864
Toimittajan tuotenumero
LV2452
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
3 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
3 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 4 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 3 mm
Jatkoliitin 3 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 3 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 3 mm
Jatkoliitin 3 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 3 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.



