NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 5 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 5 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 5 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
1500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188627
Sähkönumero
5218862
Toimittajan tuotenumero
LV2450
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
5 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
5 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 5 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 5 mm
Jatkoliitin 5 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 5 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 5 mm
Jatkoliitin 5 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 5 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.



