NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 10 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188702
Sähkönumero
5218870
Toimittajan tuotenumero
LV2459
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
10 mm
Sulkuliitin 10 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 10 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 10 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 10 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 10 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 10 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 10 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.



