NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 14 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188788
Sähkönumero
5218878
Toimittajan tuotenumero
LV2261
Tukkuerä
1
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
14 mm
Sulkuliitin 14 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 14 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 14 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 14 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 14 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 14 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 14 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.