NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 25 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188740
Sähkönumero
5218874
Toimittajan tuotenumero
LV2463
Tukkuerä
50
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
25 mm
Sulkuliitin 25 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 25 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 25 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 25 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 25 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 25 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 25 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.



