NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 8 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
2500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188696
Sähkönumero
5218869
Toimittajan tuotenumero
LV2458
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
8 mm
Sulkuliitin 8 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 8 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 8 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 8 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 8 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 8 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 8 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.



