NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Slim Connector 7 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 7 mm

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 7 mm

  • Malli / Tyyppi - kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218916

Toimittajan tuotenumero

LV2754

Tukkuerä

100

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

7 mm

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

7 mm

Malli / Tyyppi:

kytkin

Ohut jatkoliitin 7 mm mikrokanaville, maahan asennettava

Optimus DB Slim Connector 7 mm
Ohut jatkoliitin 7 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 7 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Liittimen kehän ulkohalkaisija 14,6 mm ja liittimen pituus 39,1 mm.