NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus Divisible Seal 7/2,1mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188283
Sähkönumero
5218828
Toimittajan tuotenumero
LV2254
Tukkuerä
1
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
7 mm
Halkastu päätytiiviste 7/3,5 mm mikrokanavalle, kaapelin halk. 1,9-2,2mm
Optimus Divisible Seal 7/2,1 mm
Halkaistu päätytiiviste 7/3,5 mm mikrokanavalle ja 2,1 mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 1,9 - 2,2 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.
Optimus Divisible Seal 7/2,1 mm
Halkaistu päätytiiviste 7/3,5 mm mikrokanavalle ja 2,1 mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 1,9 - 2,2 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.



