NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DivisibleSeal 14/10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188306
Sähkönumero
5218830
Toimittajan tuotenumero
LV2262
Tukkuerä
1
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
14 mm
Halkastu päätytiiviste 14/10mm mikrokanavalle, kaapelin halk. 8,0-10mm
Optimus Divisible Seal 14/10mm
Halkaistu päätytiiviste 14/10 mm mikrokanavalle ja max. 10 mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 8,0 - 10,0 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.
Optimus Divisible Seal 14/10mm
Halkaistu päätytiiviste 14/10 mm mikrokanavalle ja max. 10 mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 8,0 - 10,0 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.



