NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus Gas Block 14/6-8 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 14 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188375
Sähkönumero
5218837
Toimittajan tuotenumero
LV2271
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
14 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
14 mm
Kaasusulkuliitin 14 mm mikrokanaville, kaapelin halk. 6-8 mm
Optimus Gas Block 14/6-8 mm
Mikrokanavien kaasusulkuliitintä käytetään yleensä sisä- ja ulkotilojen välillä estämään ilmavirta, joka voi aiheuttaa kondenssiveden pääsyn mikrokanavaan. Kaapelin asentamisen jälkeen kaasusulkuliitin tiivistetään kääntämällä liittimen rungossa olevaa rengasta.
Optimus Gas Block 14/6-8 mm
Mikrokanavien kaasusulkuliitintä käytetään yleensä sisä- ja ulkotilojen välillä estämään ilmavirta, joka voi aiheuttaa kondenssiveden pääsyn mikrokanavaan. Kaapelin asentamisen jälkeen kaasusulkuliitin tiivistetään kääntämällä liittimen rungossa olevaa rengasta.



