NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 12 x 7/3,5mm Green

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Ulkohalkaisija - 30 mm

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Nipun halkaisija - 27.2...30 mm

  • Armeeraus/vahvistus - suojavaippa

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188337

Sähkönumero

5218833

Toimittajan tuotenumero

L10964

Tukkuerä

2000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Ulkohalkaisija:

30 mm

Ulkovaipan väri:

vihreä

Nipun halkaisija:

27.2...30 mm

Armeeraus/vahvistus:

suojavaippa

Metalliton:

kyllä

Tulenkestävä:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Mikrokanavanippu 12 x 7/3,5mm, maahan asennettava, vihreä

Optimus DB 12 x 7/3,5mm Green
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 12 x 7/3,5mm. Nipun ulkohalkaisija: 30mm. Nipussa 12 kanavaa joiden ulkohalkaisijat 7mm, sisähalkaisijat 3,5mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi, ruskea, turkoosi, musta, violetti, vaaleanpunainen ja punainen. Nipun päällyvaippa vihreä.