NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 12 x 7/3,5mm Yellow

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Ulkohalkaisija - 30 mm
Ulkovaipan väri - keltainen
Nipun halkaisija - 27.2...30 mm
Armeeraus/vahvistus - suojavaippa
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188320
Sähkönumero
5218832
Toimittajan tuotenumero
L10963
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Ulkohalkaisija:
30 mm
Ulkovaipan väri:
keltainen
Nipun halkaisija:
27.2...30 mm
Armeeraus/vahvistus:
suojavaippa
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanavanippu 12 x 7/3,5mm, maahan asennettava, keltainen
Optimus DB 12 x 7/3,5mm Yellow
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 12 x 7/3,5mm. Nipun ulkohalkaisija: 30mm. Nipussa 12 kanavaa joiden ulkohalkaisijat 7mm, sisähalkaisijat 3,5mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi, ruskea, turkoosi, musta, violetti, vaaleanpunainen ja punainen. Nipun päällyvaippa keltainen.
Optimus DB 12 x 7/3,5mm Yellow
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 12 x 7/3,5mm. Nipun ulkohalkaisija: 30mm. Nipussa 12 kanavaa joiden ulkohalkaisijat 7mm, sisähalkaisijat 3,5mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi, ruskea, turkoosi, musta, violetti, vaaleanpunainen ja punainen. Nipun päällyvaippa keltainen.



