NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 4 x 14/10mm White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Ulkohalkaisija - 40.3 mm
Ulkovaipan väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Armeeraus/vahvistus - suojavaippa
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188184
Sähkönumero
5218818
Toimittajan tuotenumero
L10914
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Ulkohalkaisija:
40.3 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Armeeraus/vahvistus:
suojavaippa
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanavanippu 4 x 14/10mm, maahan asennettava, valkoinen
Optimus DB 4 x 14/10mm White
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 14/10mm. Nipun ulkomitat: korkeus 30mm, leveys 30mm. Nipussa neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 14mm, sisähalkaisijat 10mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen ja vihreä, nipun päällyvaippa valkoinen.
Optimus DB 4 x 14/10mm White
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 14/10mm. Nipun ulkomitat: korkeus 30mm, leveys 30mm. Nipussa neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 14mm, sisähalkaisijat 10mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen ja vihreä, nipun päällyvaippa valkoinen.


