NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 7 x 7/3,5mm Green

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Ulkohalkaisija - 23 mm
Ulkovaipan väri - vihreä
Armeeraus/vahvistus - suojavaippa
Metalliton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188511
Sähkönumero
5218851
Toimittajan tuotenumero
L10978
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Ulkohalkaisija:
23 mm
Ulkovaipan väri:
vihreä
Armeeraus/vahvistus:
suojavaippa
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanavanippu 7 x 7/3,5mm, maahan asennettava, vihreä
Optimus DB 7 x 7/3,5mm Green
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 7 x 7/3,5mm. Nipun ulkohalkaisija: 23mm. Nipussa seitsemän kanavaa joiden ulkohalkaisijat 7mm, sisähalkaisijat 3,5mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi ja ruskea. Nipun päällyvaippa vihreä.
Optimus DB 7 x 7/3,5mm Green
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 7 x 7/3,5mm. Nipun ulkohalkaisija: 23mm. Nipussa seitsemän kanavaa joiden ulkohalkaisijat 7mm, sisähalkaisijat 3,5mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi ja ruskea. Nipun päällyvaippa vihreä.



