NESTOR - Mikrokanavatarvike - OptiLube 500 ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kaapeleille - kyllä
Pakkaustyyppi - minipullo
Tilavuus - 500 ml
Nettopaino - 564 g
Voidaan käyttää muoville - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
5218956
Toimittajan tuotenumero
LV3562
Tukkuerä
1
Soveltuu kaapeleille:
kyllä
Pakkaustyyppi:
minipullo
Tilavuus:
500 ml
Nettopaino:
564 g
Voidaan käyttää muoville:
kyllä
Voidaan käyttää kostealla pinnalla:
kyllä
Vesiliukoinen:
kyllä
Ei sisällä happoa:
kyllä
Liukasteaine kaapeleiden asentamiseen mikrokanavaverkoissa. Suositeltukäyttölämpötila -15...60 °C. Pakkauskoko 500 ml, 12 pulloa/laatikko.



