NESTOR - OPGW Jatkoskotelo - Jatkoskotelo NC-450 OPGW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845395
Sähkönumero
7284539
Toimittajan tuotenumero
LV2236
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelo OPGW-sovelluksiin, kapasiteetti 48 kuituliitosta
Jatkoskotelo NC-450 OPGW
Jatkoskotelo OPGW-sovelluksiin. Jatkoskotelossa on 3 OPGW-läpivientiä sisähalk. 16 mm ja yksi kaapeliläpivienti sisähalk. 23 mm. Paketti sisältää OPGW-kaapeleille tarvittavat kiinnitys ja suojaamistarvikkeet.
Jatkoskotelo NC-450 OPGW
Jatkoskotelo OPGW-sovelluksiin. Jatkoskotelossa on 3 OPGW-läpivientiä sisähalk. 16 mm ja yksi kaapeliläpivienti sisähalk. 23 mm. Paketti sisältää OPGW-kaapeleille tarvittavat kiinnitys ja suojaamistarvikkeet.