NESTOR - Päätekotelo esikytketty - Kotikuitupaketti NC-125


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072846545
Sähkönumero
7284654
Toimittajan tuotenumero
LV2655
Tukkuerä
1
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Liitäntäsuunta:
alaspäin
1 kpl NC-125 SC/APC 2xSMT -hkpkt + 2 kpl SC-APC/LC-APC/1/2 SM kytkentäk
Kotikuitupaketti NC-125 sisältää:
1 kpl LV1441 NC-125 SC/APC 2xSMT -hkpkt.
2 kpl LV2657 SC-APC/LC-APC/1/2 SM kytkentäk.
Kotikuitupaketti NC-125 sisältää:
1 kpl LV1441 NC-125 SC/APC 2xSMT -hkpkt.
2 kpl LV2657 SC-APC/LC-APC/1/2 SM kytkentäk.