NESTOR - Päätekotelo esikytketty - Kotikuitupaketti OptoBox 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072848020
Sähkönumero
7284802
Toimittajan tuotenumero
LV2705
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
1 kpl Nestor OptoBox 24 + 1 kpl LC-APC/-/2/30 SM FTMSU Cca + 2 kplKuitujatkossuoja 45mm
Kotikuitupaketti OptoBox 30m sisältää:
1 kpl LV2504 Ulkopääte Nestor OptoBox 24
1 kpl LV2658 LC-APC/-/2/30 SM FTMSU Cca
2 kpl LV1152 Kuitujatkossuoja 45mm
Kotikuitupaketti OptoBox 30m sisältää:
1 kpl LV2504 Ulkopääte Nestor OptoBox 24
1 kpl LV2658 LC-APC/-/2/30 SM FTMSU Cca
2 kpl LV1152 Kuitujatkossuoja 45mm



