NESTOR - Päätekotelo - Nestor Termination Box 48

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072846460

Sähkönumero

7284646

Toimittajan tuotenumero

LV2011

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

RAL-numero:

7035

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Laitteen leveys:

175 mm

Laitteen syvyys:

57 mm

Laitteen korkeus:

226 mm

Pääte-/tyypinvaihtokotelo seinä- ja hyllyasennukseen sisätiloissa. Mitat175x226x57mm, pulverimaalattu teräs, väri RAL7035. Kapasiteetti 48kuituliitosta, sis. 12kpl SCD/LCQ adapteripaikkoja. 2kpl M25x1,5 ja 2kpl TET14-20 kaapeliläpivientejä.

Termination Box 48

Monikäyttöinen päätekotelo sisätiloihin.

Ominaisuudet:
  • Kotelon mitat 175x226x57mm
  • Sopii seinäasennukseen, kiinnitetään seinään joko rungosta tai kannesta
  • Yksinkertainen rakenne, kannen kiinnitys vain yhdellä ruuvilla
  • Kapasiteetti 48 kuituliitosta
  • Kuidut voidaan päättää myös liittimiin, jolloin kapasiteetti on 48 (LC) tai 24 (SC) kuituliitosta
  • Kotelossa on valmiina 12 kpl SC-D/LC-Q -adapteripaikkoja
  • Kotelon sisällä on maadoituspaikat sisään tuotaville kaapeleille
  • M25x1,5 kaapeliläpiviennit kotelon alaosassa
  • TET 14-20 kalvotiivisteet kotelon yläosassa
  • Maadoitusruuvi ja lasersäteilyn varoitusmerkki kotelon alaosassa
  • Materiaali pulverimaalattu sinkitty teräspelti
  • Väri harmaa RAL7035

Toimitussisältö:
  • Kotelo, sis. runko, kansi ja kannen kiinnitysruuvi, 1 kpl
  • TET 14-20 kalvotiiviste, 2 kpl
  • M25x1,5 holkkitiiviste, 2 kpl
  • Liitinsangat ja ruuvit, 4 kpl
  • Maadoitusruuvi ja lasersäteilyn varoitusmerkki, 1 kpl
  • Jatkossuojapidike 24:lle kuituliitokselle, 2 kpl (toimitetaan irrallaan)
  • Nippuside, 6 kpl (toimitetaan irrallaan)
  • Tarrakoukku, 2 kpl (toimitetaan irrallaan)

Seinäkiinnitysruuvit ja liitinadapterit eivät sisälly kotelon toimitussisältöön.