NESTOR - Päätekotelo - OptoBox 24 sis. 2kpl M20x1.5

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7284919

Toimittajan tuotenumero

LV2972

Tukkuerä

1

Ulkopäätekotelo kaapeleille ja mikrokanaville. Mitat 157x213x64mm,materiaali PC, väri RAL7035. Kapasiteetti 48 kuituliitosta tai 24(LC)/12(SC) liitintä, adapterilevy myydään erikseen. Lukittava ja irrotettava kansi, sis. kolmiolukon.

Ulkopääte Nestor OptoBox 24

Monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.

Ominaisuudet:
  • Mitat
    - Leveys 156mm
    - Korkeus 213mm
    - Syvyys 64mm
  • Materiaali
    - Polykarbonaatti, UL 94 V-2 paloluokiteltu
    - Väri harmaa, RAL7035
  • Kapasiteetti
    - 48 kuituliitosta ilman liittimiä
    - 24 liitosta LC-liittimin
    - 12 liitosta SC-liittimin
    - Adapterilevy myydään erikseen
  • Läpivientien lukumäärä
    - Pohja: 2 kpl (Ø7-14mm) ja 6 kpl (Ø5-9mm)
    - Takaseinä: 1 kpl vino (Ø5-9mm) ja 1 kpl puhkaistava (Ø5-9mm)
  • Kaapelinhallintajärjestelmä kotelon takaosassa
  • Lukittava ja irrotettava kansi
Toimitussisältö:
  • Kotelo ja irrotettava kansi (sis. tiivisteet)
  • Kartiotiivisteet (Ø5-9mm), 8 kpl
  • Holkkitiiviste (Ø7-14mm), 2 kpl
  • Kiinnitys- ja maadoituskisko, 1 kpl
  • Jatkossuojapidike 24:lle kuidulle, 1 kpl
  • Kolmioavainlukko, ei sis. avainta 1 kpl
  • Kaapelipidikkeet kotelon takaosassa, 4 kpl