NESTOR - Päätekotelo - OptoBox 4 kuiturasia,10kpl/pkt


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Quad
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää peitelevyn - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845432
Sähkönumero
7284543
Toimittajan tuotenumero
LV2276
Tukkuerä
0
Liittimen tyyppi:
LC-Quad
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
105 mm
Laitteen syvyys:
22 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Päätekotelo seinäasennukseen. Neljä kuitua SC tai LC- liittimiin. 10 kpl pakkaus.
OptoBox 4 -kuiturasia,10kpl/pkt
OptoBox 4 -kuiturasia,10kpl/pkt