NESTOR - Päätekotelo - Seinäkotelo NC-160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 175 mm
Syvyys - 75 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845272
Sähkönumero
7284527
Toimittajan tuotenumero
LV1590
Tukkuerä
1
Leveys:
250 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
75 mm
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Päätekotelo seinäasennukseen NC-160A Nescon
Päätekotelo NC-160A on sisä- ja ulkoasennuksiin soveltuva päätekotelo maksimissaan 12 kuidun jatkamiseen ja päättämiseen. Kotelo soveltuu erilaisiin erikoiskohteisiin, joissa tarvitaan tiivistä ja kestävää seinäkoteloa valokaapeleiden jatkamiseen tai päättämiseen liittimiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. muuntamot, pumppaamot ja pientaloyhtiöt.
Kotelossa on neljä kaapelin sisääntuloa, joista kolme on varustettu 4-reikäisellä kumitiivisteellä esim. FTMSU-kaapeleiden sisääntuonneille. Kotelon sisällä on ruuvikiinnitteinen adapterilevy 12 SC-liitinadapterille.
Päätekotelo NC-160A on sisä- ja ulkoasennuksiin soveltuva päätekotelo maksimissaan 12 kuidun jatkamiseen ja päättämiseen. Kotelo soveltuu erilaisiin erikoiskohteisiin, joissa tarvitaan tiivistä ja kestävää seinäkoteloa valokaapeleiden jatkamiseen tai päättämiseen liittimiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. muuntamot, pumppaamot ja pientaloyhtiöt.
Kotelossa on neljä kaapelin sisääntuloa, joista kolme on varustettu 4-reikäisellä kumitiivisteellä esim. FTMSU-kaapeleiden sisääntuonneille. Kotelon sisällä on ruuvikiinnitteinen adapterilevy 12 SC-liitinadapterille.
- Koko 250 x 175 x 75 mm
- Materiaali polykarbonaattia
- Tiiveys IP 65
- Kotelon väri on harmaa (RAL 7035)



