NESTOR - Päätekotelo ulkoasennukseen - Ulkopääte Nestor OptoBox 24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Duplex
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072846132
Sähkönumero
7284613
Toimittajan tuotenumero
LV2504
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Laitteen leveys:
156 mm
Laitteen syvyys:
64 mm
Laitteen korkeus:
213 mm
Ulkopäätekotelo kaapeleille ja mikrokanaville. Mitat 157x213x64mm,materiaali PC, väri RAL7035. Kapasiteetti 48 kuituliitosta tai 24(LC)/12(SC) liitintä, adapterilevy tilattava erikseen. Lukittava ja irrotettava kansi, sis. kolmiolukon.
Ulkopääte Nestor OptoBox 24
Monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
Ominaisuudet:
Ulkopääte Nestor OptoBox 24
Monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
Ominaisuudet:
- Mitat
- Leveys 156mm
- Korkeus 213mm
- Syvyys 64mm - Materiaali
- Polykarbonaatti, UL 94 V-2 paloluokiteltu
- Väri harmaa, RAL7035 - Kapasiteetti
- 48 kuituliitosta ilman liittimiä
- 24 liitosta LC-liittimin
- 12 liitosta SC-liittimin - Läpivientien lukumäärä
- Pohja: 1 kpl (Ø5-17mm), 1 kpl (Ø7-14mm) ja 6 kpl (Ø5-9mm)
- Takaseinä: 1 kpl vino (Ø5-9mm) ja 1 kpl puhkaistava (Ø5-9mm) - Kaapelinhallintajärjestelmä kotelon takaosassa
- Lukittava ja irrotettava kansi
- Kotelo ja irrotettava kansi (sis. tiivisteet)
- Kartiotiivisteet (Ø5-9mm), 8 kpl
- Kartiotiiviste (Ø5-17mm), 1 kpl
- Holkkitiiviste (Ø7-14mm), 1 kpl
(saatavilla myös kahdella holkkitiivisteellä) - Kiinnitys- ja maadoituskisko, 1 kpl
- Jatkossuojapidike 24:lle kuidulle, 1 kpl
(saatavilla myös kahdella jatkossuojapidikkeellä) - Kolmioavainlukko, ei sis. avainta
(saatavilla myös avainlukolla, sis. 2 avainta) - Kaapelipidikkeet kotelon takaosassa, 4 kpl
- Adapterilevy 12:lle SC-S tai LC-D adapterille, ei sis. adaptereita (adapterit myydään erikseen)