NESTOR - Päätekotelo - Ulkopääte Nestor OptoBox 48


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
7284961
Toimittajan tuotenumero
LV3607
Tukkuerä
1
Ulkopäätekotelo kaapeleille ja mikrokanaville. Mitat 156x213x96mm,materiaali PC, väri RAL7035. Kapasiteetti 48 kuituliitosta tai 48(LC)/24(SC) liitintä, adapterilevy tilattava erikseen. Lukittava ja irrotettava kansi, sis. kolmiolukon. Ulkopääte Nestor OptoBox 48
Monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
Ominaisuudet:
Monikäyttöinen päätekotelo ulkoasennukseen. Sopii sekä kaapeleiden että mikrokanavien päättämiseen ja jatkamiseen.
Ominaisuudet:
- Mitat
- Leveys 156mm
- Korkeus 213mm
- Syvyys 96mm - Materiaali
- Polykarbonaatti, UL 94 V-2 paloluokiteltu
- Väri harmaa, RAL7035 - Kapasiteetti
- 48 kuituliitosta ilman liittimiä
- 48 liitosta LC-liittimin
- 24 liitosta SC-liittimin - Läpivientien lukumäärä
- 1 kpl (Ø7-14mm), holkkitiiviste valmiiksi asennettuna
- 1 kpl (Ø7-14mm), holkkitiivisteelle, puhkaistava
- 24 kpl (Ø5-9mm), kartiotiivisteelle, puhkaistava - Lukittava ja irrotettava kansi
- Kaksi integroitua SC-S tai LC-D adapteripaikkaa
- Kotelo ja irrotettava kansi (sis. tiivisteet), 1 kpl
- Kartiotiivisteet (Ø5-9mm), 2 kpl
- Holkkitiiviste (Ø7-14mm), 1 kpl
- Kiinnitys- ja maadoituskisko, 1 kpl
- Jatkossuojapidike 24:lle kuidulle, 2 kpl
- Kolmioavainlukko, ei sis. avainta, 1 kpl
- Adapterilevy 12:lle SC-D tai LC-Q adapterille, ei sis. adaptereita (adapterit myydään erikseen)