NESTOR - Paneeli 24xSCD häntäk 50m - NC-1000 SC 48xSML 50m HOR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072842820
Sähkönumero
7284282
Toimittajan tuotenumero
LV2032
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
96
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035