NESTOR - Paneeli 24xSCD häntäk 5m - NC-200 SC 48xSML 5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072840611
Sähkönumero
7284061
Toimittajan tuotenumero
LV1097
Tukkuerä
5
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
44 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
230 mm
APC-versio:
ei
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
Häntäkaapelipaketit
Esikalustetussa NC-200-häntäkaapelipaketissa on päätepaneeli NC-200 varustettuna yhdellä tai kahdella sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvalla häntäkaapelilla (FZOMSU-SD Mini). Häntäkaapeleiden pituudet ovat 5, 15, 25 ja 50 m tai asiakaspituus (A). Kaapelin kuitumäärä on 24 tai 48 kpl. Kuidut on kytketty paneeleihin vakiona FIN2012-värijärjestyksen mukaisesti, mutta ne voidaan kytkeä myös standardin ANSI/TIA/EIA 598 -värijärjestyksen mukaisesti. Paneeleiden mukana tulee kytkentäkortti. Liitinvaihtoehdot ovat SC/UPC (SC), SC/APC ja LC/UPC (LC).