NESTOR - Paneeli 48 LC dpx - NC-1000 LC/APC 2x48xSML 15 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
APC-versio - kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä - 96
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072841038
Sähkönumero
7284103
Toimittajan tuotenumero
LV2030
Tukkuerä
1
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
96
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
RAL-numero:
7035
Esipäätetty liitinpaneeli NC-1000 LC/APC 2x48xSML 15 m