NESTOR - Puhelinilmakaapeli Nestor - MHBU FeCu 1x4x0,8 500/S5

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002172010

Sähkönumero

0217201

Toimittajan tuotenumero

L10187

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

3

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

muu

Käyttölämpötila kiinteä:

-45...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

8.1 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8.1 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.1 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

160 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

160 mm

Paino:

65 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

81 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...60 °C

Nopeuskerroin (NVP):

66 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Repäisynauha:

ei

Cu-johtiminen Telekaapeli ulko. (kertakäyttökela)