Varastointi päättyy

NESTOR - Puhelinilmakaapeli Nestor - VMOHBUK-TL 10x2x0,5

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 20

  • Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002170269

Sähkönumero

0217026

Toimittajan tuotenumero

L10028

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.2 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

20

Kertauksen tyyppi:

niput ja kerrokset

Kategoria:

3

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-45...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

10

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.5 mm

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

muu

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

23 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

171 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

171 mm

Paino:

210 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

80 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...60 °C

Nopeuskerroin (NVP):

76 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Cu-johtiminen Telekaapeli ilma