NESTOR - Ristikytkentäkaappi - LV1653 RK-kaappi NC-350


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072844602
Sähkönumero
7284460
Toimittajan tuotenumero
LV1653
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Ristikytkentäkaappi ulkoasennukseen
Ristikytkentäkaappi NC-350
Ulkoasennuksissa ristikytkentäkaappi NC-350 sijoitetaan K1-jakokaapin sisälle (K1, 1200 mm). Ristikytkentäkaapissa NC-350 on kaappiin tuleville kaapeleille kaksi leveää harjasläpivientiä, jotka mahdollistavat kaapeleiden helpon asennuksen kaapelien halkaisijoista riippumatta sekä kaapelien kylkiotot. Kaapissa on 19”:n kiinnityskiskot edessä ja asennustilaa yhteensä 12 U päätepaneeleille, jatkoslevytelineille, jaotinmoduuleille ja muulle 19”:n mekaniikalle. Kaapissa on huomioitu suurten kytkentäkaapelimäärien hallinta.
Mitat: 740 (L) x 980 (K) x 275 (S) mm
Materiaali: sinkitty teräspelti
Pölytiivis rakenne
Peruskokoonpano
Kaapin runko ja ovi
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskiskot
19”:n kiinnityskiskot edessä
Ohjaimet kytkentäkaapeleiden hallintaan
Leveä harjasläpivienti sisään tuleville kaapeleille, 2 kpl
Ristikytkentäkaappi NC-350
Ulkoasennuksissa ristikytkentäkaappi NC-350 sijoitetaan K1-jakokaapin sisälle (K1, 1200 mm). Ristikytkentäkaapissa NC-350 on kaappiin tuleville kaapeleille kaksi leveää harjasläpivientiä, jotka mahdollistavat kaapeleiden helpon asennuksen kaapelien halkaisijoista riippumatta sekä kaapelien kylkiotot. Kaapissa on 19”:n kiinnityskiskot edessä ja asennustilaa yhteensä 12 U päätepaneeleille, jatkoslevytelineille, jaotinmoduuleille ja muulle 19”:n mekaniikalle. Kaapissa on huomioitu suurten kytkentäkaapelimäärien hallinta.
Mitat: 740 (L) x 980 (K) x 275 (S) mm
Materiaali: sinkitty teräspelti
Pölytiivis rakenne
Peruskokoonpano
Kaapin runko ja ovi
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskiskot
19”:n kiinnityskiskot edessä
Ohjaimet kytkentäkaapeleiden hallintaan
Leveä harjasläpivienti sisään tuleville kaapeleille, 2 kpl