NESTOR - Tarvike Nescon - Flex silikoniletku 6/4mm, 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 6 mm
Korkeus - 6 mm
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845425
Sähkönumero
7284542
Toimittajan tuotenumero
LV2110
Tukkuerä
1
Leveys:
6 mm
Korkeus:
6 mm
Materiaali:
muu
Flex-kaapelin kuituputkien silikoniletku 6/4mm, 25 m/pkt
Flex silikoniletku 6/4mm, 25m
6/4mm silikoniletku Flex-kaapelin kuituputkien suojaamiseen.
Flex silikoniletku 6/4mm, 25m
6/4mm silikoniletku Flex-kaapelin kuituputkien suojaamiseen.



