NESTOR - Tarvike Nescon - Flex-suojaputki 8/6mm, 50m/pkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 8 mm
Korkeus - 8 mm
Materiaali - muu
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845418
Sähkönumero
7284541
Toimittajan tuotenumero
LV2038
Tukkuerä
1
Leveys:
8 mm
Korkeus:
8 mm
Materiaali:
muu
Väri:
sininen
Flex-kaapelin kuituputkien suojaputki 8/6mm, 50 m/pkt
Flex-suojaputki 8/6mm, 50m/pkt
8/6mm suojaputki Flex-kaapelin kuituputkien suojaamiseen.
Flex-suojaputki 8/6mm, 50m/pkt
8/6mm suojaputki Flex-kaapelin kuituputkien suojaamiseen.



