NESTOR - Telejakokaappi - Ristikytkentäkaappi NC-315

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845807

Sähkönumero

7284580

Toimittajan tuotenumero

LV1266

Tukkuerä

1

Ristikytkentäkaappi NC-315/YJT-05 ulkoasennukseen

Ristikytkentäkaappi NC-315/YJT-05
Ristikytkentäkaappi NC-315/YJT-05 sijoitetaan K1-jakokaapin sisälle (K1 850 mm tai 1200 mm). Siinä on leveät harjaksin tiivistetyt kaapeliläpiviennit molemmilla sivuilla, teline kymmenelle NC-48 tai NC-48S -jatkoslevylle sekä teline neljälle NC-YJT-liitinpaneelille.

Kapasiteetti: 480 kuituliitosta, 48 SC- tai 96 LC-liitintä
Mitat: 490 (L) x 670 (K) x 270 (S) mm
Materiaali: pulverimaalattu teräspelti
Pölytiivis rakenne
Väri: RAL 7035 (harmaa)

Peruskokoonpano
Kaapin runko ja ovi
Teline 10 jatkoslevylle
Kytkentäteline
4 NC-YJT -liitinpaneelille
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskiskot molemmilla sivuilla