NESTOR - Telekaapeli kanava - MOHBU-VR 1x4x0,9+0,9 K11/2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0217602
Toimittajan tuotenumero
L10310
Tukkuerä
1
MOHBU-VR on kanavakaapeli digitaaliseen ja analogiseen tiedonsiirtoon. Se on kehitetty rautatieliikennesovelluksiin. Taajuusalue 1024 kH saakka.
Johdin: hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,9 mm.
Eristys: kiinteä polyeteeni
Neljä eristettyä johdinta ryhmässä. Parin tunnistamiseen käytetään erilaisia eristevärejä.
Kaapelisydän on täytetty myrkyttömällä, iholle turvallisella täyterasvalla. Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla ja sidottu polyesterilangoilla.
Suojaus: Ulkopuoleltaan polyeteenipinnoitettu alumiininauha + maadoitusjohdin, tinattu kupari 0,9 mm
Ulkovaippa: UV-säteilyn kestävä musta polyeteeniseos
Johdin: hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,9 mm.
Eristys: kiinteä polyeteeni
Neljä eristettyä johdinta ryhmässä. Parin tunnistamiseen käytetään erilaisia eristevärejä.
Kaapelisydän on täytetty myrkyttömällä, iholle turvallisella täyterasvalla. Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla ja sidottu polyesterilangoilla.
Suojaus: Ulkopuoleltaan polyeteenipinnoitettu alumiininauha + maadoitusjohdin, tinattu kupari 0,9 mm
Ulkovaippa: UV-säteilyn kestävä musta polyeteeniseos