NESTOR - Valokuitukaapeli kanava/maa K2000 - FYO2RMU 3,5kN 12xSM

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002173901

Sähkönumero

0217390

Toimittajan tuotenumero

L10763

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

190 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

95 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

80 kg/km

FYO2RMU 3,5 kN 12F G.652.D

Metalliton talokaapeli FYO2RMU 3,5 kN soveltuu niin kanava-asennuksiin kuin suoriin ja jopa auraamalla tehtäviin maa-asennuksiin. Asennuskustannuksiltaan markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu.

Kevennetty keskiputki, jonka voi viedä suoraan jatkoslevylle. Metalliton rakenne – ei tarvitse maadoittaa.

Keskiputkirakenteinen valokuitukaapeli.
Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 μm.
Rasvatäytteinen muovinen keskiputki.
Pituustiiveys toteutettu kaapelisydäntä ympäröivillä paisuvilla langoilla. Kaksi halkaisijaltaan 2,1 mm:stä FRP-tankoa vaipan sisällä.
Musta UV-suojattu LLDPE. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.