NESTOR - Valokuitukaapeli kanava/maa K2000 - FYO2RMU 3,5kN 4xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002173567
Sähkönumero
0217356
Toimittajan tuotenumero
L10702
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
190 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
95 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
80 kg/km
Metalliton talokaapeli FYO2RMU 3,5 kN soveltuu niin kanava-asennuksiin kuin suoriin ja jopa auraamalla tehtäviin maa-asennuksiin. Asennuskustannuksiltaan markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu.
Kevennetty keskiputki, jonka voi viedä suoraan jatkoslevylle. Metalliton rakenne – ei tarvitse maadoittaa.
Keskiputkirakenteinen valokuitukaapeli.
Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 μm.
Rasvatäytteinen muovinen keskiputki.
Pituustiiveys toteutettu kaapelisydäntä ympäröivillä paisuvilla langoilla. Kaksi halkaisijaltaan 2,1 mm:stä FRP-tankoa vaipan sisällä.
Musta UV-suojattu LLDPE. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.




