NESTOR - Valokuitukaapeli maa G652D K2000 - FZOMVDMU-SD 2x12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002175059
Sähkönumero
0217505
Toimittajan tuotenumero
L10460
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
16 mm
Maavalokaapeli
24-kuituinen maavalokaapeli
- G.652.D mukaiset yksimuotokuidut
- Kerrattu kaapelin sydänrakenne
- Mekaanisesti vahva rakenne: sisävaippa, korrugoitu teräspelti, ulkovaippa
- Kuituputkien välitilassa ei ole rasvaa
- Pituusvesitiivis
- Laaja toimintalämpötila-alue
- Erinomainen kuitujen haaroitettavuus





