NESTOR - Valokuitukaapeli maa K6000 - FZ4RMU Flex 3,5 kN 8x12xSML

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 96

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002173826

Sähkönumero

0217382

Toimittajan tuotenumero

L10747

Tukkuerä

6000

Kuitujen lukumäärä:

96

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

110 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

3.5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

96 kg/km

FZ4RMU flex 3,5 kN 96F G.652.D

FZ4RMU Flex on rakenteeltaan joustava, metalliton valokaapeli, joka kestää aurausasennuksen esimerkiksi yhtä aikaa sähkökaapelin kanssa.

Kaapelin kuidut ovat joustavien putkien sisällä – kylkiotto on mahdollista ja putkien käsittely on helppoa.
Putkien kuorinta onnistuu ilman työkaluja.