NESTOR - Valokuitukaapeli maa K6000 - FZVD2PMU 1,2 flex 2x12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 24
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 12
Jyrsijäsuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002173918
Sähkönumero
0217391
Toimittajan tuotenumero
L10769
Tukkuerä
6000
Kuitujen lukumäärä:
24
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Metalliton kaapeli:
ei
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14 mm




